• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maschinenschraubstock MS 100 G, 135 mm, 100 mm, 100 mm

Artikel-Nr.: 2608030057
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubstock-Zubehör

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608030057
EAN / GTIN 3165140092449
Herstellernummer 2608030057
L-Nummer L00590 1918

Beschreibung

Beschreibung:

Die Klemmbacken sind für sicheres Arbeiten auf einer höchst komfortablen Höhe mit Eisen- und Nichteisenmetallen konzipiert. Der Maschinenschraubstock ermöglicht schnelles, zuverlässiges Einstellen sowie Stabilität bei der Arbeit. Er verfügt über ein Gehäuse aus Aludruckguss, schwarze verchromte Backen und ergonomische Griffe für den Handwerkergebrauch. Langlochabstand mm: 135, Spannweite mm: 100, Backenbreite mm: 100, Gewicht kg: 3,56

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Schnelles, zuverlässiges Einstellen sowie Stabilität bei der Arbeit
  • Abmessung Breite: 185 mm
  • Abmessung Höhe: 65 mm
  • Abmessung Länge: 300 mm
  • Backenbreite mm: 100
  • Bruttogewicht: 3,73 kg
  • Gewicht kg: 3.56
  • Langlochabstand mm: 135
  • Leistungsbeschreibung: Sichere Arbeit
  • Nettogewicht: 3,73 kg
  • Spannweite mm: 100
  • Spezifisches RTB1: Gehäuse aus Aludruckguss, schwarze verchromte Backen und ergonomische Griffe für den Handwerkergebrauch
  • Volumen: 3,608 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Sichere Arbeit auf einer äußerst komfortablen Höhe
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb