• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzkombi-Haube zum Schneiden, aufsteckbarer Clip

Artikel-Nr.: 2608000757
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schutzhaube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000757
EAN / GTIN 6949509239969
Herstellernummer 2608000757
L-Nummer L00590 2251

Beschreibung

Beschreibung:

  • Um aus einem Schleifschlitten im Handumdrehen einen Führungsschlitten zu machen, wird der Clip durch einen einfachen Klick-Mechanismus an der Schutzhaube befestigt
  • Einfache Montage und Demontage von der Schutzhaube
  • Passend zu: GWS 9-125; GWS 9-125 S; GWS 10-125; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIH; GWS 12-125 - standard auxiliary handle; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 13-125 CIEX; GWS 13-125 CIX; GWS 14-125; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIT; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 15-125 CIX; GWS 15-125 INOX; GWS 17-125; GWS 18-125 L; GWS 18-125 PL; GWS 18-125 SL; GWS 18-125 SPL; GWS 18V-10 (100 mm); GWS 18V-15 C (125 mm); GWS 18V-15 SC (125 mm); GWS 18V-15 SC (150mm); GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 14-125; GWX 17-125; GWX 18V-7 (125 mm); GWX 18V-8 (125 mm); GWX 18V-10 (125 mm); GWX 18V-15 C (125 mm); GWX 18V-15 SC (125 mm); GWX 19-125 S; GWX 750-125 Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Kombinationshaube für optimalen Schutz bei Schneidanwendungen
  • Abmessung Breite: 42 mm
  • Abmessung Höhe: 93 mm
  • Abmessung Länge: 160 mm
  • Bruttogewicht: 0,107 kg
  • Durchmesser mm: 125
  • Leistungsbeschreibung: Schutzhaube zum Schneiden
  • Nettogewicht: 0,078 kg
  • Spezifisches RTB1: Schnelles und einfaches Anbringen durch schlüssellose Hebelmontage
  • Spezifisches RTB2: Kompatibel mit Winkelschleifern
  • Volumen: 0,625 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Schutzhaube zum Schneiden
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb