• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochwerkzeug. Für Schwingschleifer

Artikel-Nr.: 2608000652
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000652
EAN / GTIN 3165140894166
Herstellernummer 2608000652

Beschreibung

Beschreibung:

Das Lochwerkzeug macht Löcher in Schleifblätter, die Löcher haben sollen. Es wird aus Kunststoff hergestellt. Es ist für die Verwendung mit Schwingschleifer oder zum Handschleifen geeignet. Passend zu: GSS 18V-10; GSS 140 A; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS 1400 Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Hergestellt aus Kunststoff.
  • Abmessung Breite: 122 mm
  • Abmessung Höhe: 131 mm
  • Abmessung Länge: 36 mm
  • Bruttogewicht: 0,098 kg
  • Klettverschluss: nein
  • Leistungsbeschreibung: Lochen von Schleifblättern
  • Nettogewicht: 0,066 kg
  • Spezifisches RTB1: Für die Verwendung mit Schwingschleifer oder zum Handschleifen geeignet
  • Volumen: 0,575 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Lochen von Schleifblättern
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb