• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannzange, 76 mm

Artikel-Nr.: 2608000633
  • Mindestbestellmenge: 9 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000633
EAN / GTIN 3165140868365
Herstellernummer 2608000633

Beschreibung

Beschreibung:

Das Flansch-Set spannt Scheiben mit einem Durchmesser von 76 mm ein. Sie ist mit Winkelschleifern kompatibel. Durchmesser mm: 76,00, Passend zu: GWS 12V-76 (0 601 9F2 0..) Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Kompatibel mit Winkelschleifern
  • Abmessung Breite: 26 mm
  • Abmessung Höhe: 14 mm
  • Abmessung Länge: 68 mm
  • Bruttogewicht: 0,017 kg
  • Durchmesser mm: 76.00
  • Leistungsbeschreibung: Zum Einspannen von Scheiben
  • Nettogewicht: 0,01 kg
  • Volumen: 0,025 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Zum Einspannen von Scheiben mit einem Durchmesser von 76 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb