• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhaube mit Deckblech, 76 mm

Artikel-Nr.: 2608000632
  • Mindestbestellmenge: 7 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schutzhaube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000632
EAN / GTIN 3165140841450
Herstellernummer 2608000632

Beschreibung

Beschreibung:

Codiert, um sicher an Ort und Stelle zu bleiben. Die Haube ist mit Winkelschleifern kompatibel. Durchmesser mm: 76, Passend zu: GWS 12V-76 (0 601 9F2 0..) Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 65 mm
  • Abmessung Höhe: 42 mm
  • Abmessung Länge: 97 mm
  • Bruttogewicht: 0,039 kg
  • Durchmesser mm: 76
  • Nettogewicht: 0,026 kg
  • Volumen: 0,265 dm3
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb