• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Parallelanschläge für Handkreissägen

Artikel-Nr.: 2608000618
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000618
EAN / GTIN 3165140766005
Herstellernummer 2608000618

Beschreibung

Beschreibung:

Der Parallelanschlag ermöglicht paralleles Schneiden von Nuten neben den bereits vorhandenen. Er ist kompatibel mit Mauernutfräse GDC 125 Professional , Passend zu: GDC 125 Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Kompatibel mit Mauernutfräse GDC 125 Professional
  • Abmessung Breite: 320 mm
  • Abmessung Höhe: 37 mm
  • Abmessung Länge: 335 mm
  • Bruttogewicht: 0,353 kg
  • Leistungsbeschreibung: Ermöglicht Parallelschnitte
  • Nettogewicht: 0,335 kg
  • Volumen: 3,966 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Für Handkreissägen
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb