• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Pack 12V 2,6Ah O-Pack HD, NiMH

Artikel-Nr.: 2607335684
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Akku

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2607335684
EAN / GTIN 3165140334662
Herstellernummer 2607335684
L-Nummer L00620 53

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sie ist kompatibel mit den kabellosen 12-V-Elektrowerkzeugen von Bosch für V-O-Akkus
  • Das O-Akkupack (NiMH) ermöglicht eine Lagerung von bis zu 6 Monaten ohne Aufladen
  • NiMH-Akkus (Nickel-Metallhydrid) haben eine niedrige Selbstentladerate
  • Nach 30 Tagen Inaktivität hat dieses Akkupack noch 75 % der Nennkapazität
  • Der Akku kann zudem als Alternative für NiCd-Akkus (Nickel-Cadmium) der gleichen Spannungsklasse mit O-Akkufach verwendet werden.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 110 mm
  • Abmessung Höhe: 86 mm
  • Abmessung Länge: 141 mm
  • Akkukapazität Ah: 2.6
  • Bruttogewicht: 0,75 kg
  • Nettogewicht: 0,74 kg
  • Volumen: 1,334 dm3
  • Zellentechnologie: NiMH
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb