• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutz für GET 75-150. Für Exzenterschleifer

Artikel-Nr.: 2607017497
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2607017497
EAN / GTIN 3165140967273
Herstellernummer 2607017497

Beschreibung

Beschreibung:

Der Schutz für Turbo-Exzenterschleifer ist die praktische Lösung zur Vermeidung von Beschädigungen an Werkstückkanten und zur Unterstützung und zum Schutz von Stütztellern insbesondere beim Schleifen in Ecken. Sein solides Design machen ihn robust und er kann einfach durch An- und Abklicken am Aufnahmesystem des Turbo-Exzenterschleifers angebracht werden. Passend zu: GET 75-150 Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Schützt Stützteller, besonders beim Schleifen in Ecken
  • Abmessung Breite: 150 mm
  • Abmessung Höhe: 25 mm
  • Abmessung Länge: 280 mm
  • Bruttogewicht: 0,041 kg
  • Klettverschluss: nein
  • Leistungsbeschreibung: Schutz von Werkstück/Stützteller
  • Nettogewicht: 0,03 kg
  • Spezifisches RTB1: Solides Design bietet Robustheit
  • Spezifisches RTB2: Leicht zu bedienen durch einfaches An- und Abklicken am Aufnahmesystem des Exzenterschleifers
  • Volumen: 1,05 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Schutz von Werkstück und Stützteller
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb