• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlauch, 3 m, 35 mm, für GAS 11-21 PAS 11-21 PAS 12-27 PAS 12-27 F

Artikel-Nr.: 2607002149
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlauch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2607002149
EAN / GTIN 3165140205313
Herstellernummer 2607002149

Beschreibung

Beschreibung:

Der Staubsaugerschlauch lässt sich mit den Bosch Staubsaugern verbinden. Er ist für Bosch Staubsauger konzipiert. Durchmesser mm: 35, Länge [m]: 3,00, Passend zu: GAS 11-21 Professional; PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 300 mm
  • Abmessung Höhe: 260 mm
  • Abmessung Länge: 305 mm
  • Bruttogewicht: 1,25 kg
  • Durchmesser mm: 35
  • Länge [m]: 3.00
  • Leistungsbeschreibung: Externe Absaugvorrichtung
  • Nettogewicht: 1,195 kg
  • Volumen: 23,79 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Externe Absaugvorrichtung
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb