• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Luftregulierungsgriff für Bosch-Sauger, 35 mm

Artikel-Nr.: 2607000164
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2607000164
EAN / GTIN 3165140056328
Herstellernummer 2607000164
L-Nummer L00590 2069

Beschreibung

Beschreibung:

Der Luftreguliergriff ist ein Griff für die Luftregelung. Er ist für den Bosch GAS 20 L SFC Professional konzipiert. Durchmesser mm: 35, Passend zu: GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 11-21; GAS 11-27; GAS 11-27 F; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Für den Bosch GAS 20 L SFC Professional
  • Abmessung Breite: 150 mm
  • Abmessung Höhe: 50 mm
  • Abmessung Länge: 490 mm
  • Bruttogewicht: 0,14 kg
  • Durchmesser mm: 35
  • Leistungsbeschreibung: Externe Absaugvorrichtung
  • Nettogewicht: 0,13 kg
  • Spezifisches RTB1: Für Bosch Staubsauger
  • Volumen: 3,675 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Externe Absaugvorrichtung
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb