• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zusatzadapter zur Verbindung von Staubboxen mit Schleifmaschinen

Artikel-Nr.: 2605702034
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2605702034
EAN / GTIN 3165140220316
Herstellernummer 2605702034

Beschreibung

Beschreibung:

Der Austausch-Zusatzadapter ist zum Verbinden von Staubboxen mit Schleifmaschinen konzipiert. Sie ist für die Verwendung mit Exzenter-, Schwing- und Bandschleifern von Bosch konzipiert. Passend zu: GEX 125; GEX 150; GSS 230; GSS 280 Professional; PEX 11; PEX 12; PEX 15; PEX 400 A; PEX 400 AE; PEX 420 AE.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 115 mm
  • Abmessung Höhe: 30 mm
  • Abmessung Länge: 170 mm
  • Bruttogewicht: 0,02 kg
  • Klettverschluss: nein
  • Nettogewicht: 0,02 kg
  • Volumen: 0,587 dm3
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb