• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmoment-Schraubendreher TorqueFix® fest voreingestellte Drehmomentbegrenzung 1,2 Nm

Artikel-Nr.: 26049
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 26049
EAN / GTIN 4010995260491
Herstellernummer 26049
L-Nummer L60070 1284

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.
  • Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
  • Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen.
  • Steigert Ihre Prozesssicherheit: Fest voreingestelltes Drehmoment für sich wiederholende Arbeitsvorgänge.
  • Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben von Rundsteckverbindern mit Sechskantansatz nach vorgegebenen Drehmoment.
  • Extra: Inkl. Werksprüfprotokoll.
  • Genauigkeit: ±6%, rückführbar auf nationale Normale.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Außensechskant (mm): 4 mm
  • Drehmomentwert fix (Nm): 1.2 Nm
  • Toleranz (%): 6 %
  • Griffdurchmesser (mm): 30 mm
  • Länge Griff (mm): 119 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb