Bohrstangen-Satz Stahl mit IK, rechts, Typ: SET06

Artikel-Nr.: 260390 SET06
Setpreis 3 Stück (56,33 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
168 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 3×D
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A0608H SCLCR06; A0810J SCLCR06; A1012K SCLCR06
passende Wendeschneidplatte CC.. 0602..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 8 mm; 11 mm; 13 mm
Mittenversatz L3 4 mm; 6 mm; 7 mm
Spannhöhe L2 7 mm; 9 mm; 11 mm
Halsbreite L4 6 mm; 8 mm; 10 mm
Kopflänge L1 22 mm; 27 mm; 33 mm
Gesamtlänge L 100 mm; 110 mm; 125 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 7
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260390 SET06
EAN / GTIN 4062406386207
Herstellernummer 260390 SET06

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb