• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundmutter mit Flanschgewinde M 14, Durchmesser: 115/125 mm

Artikel-Nr.: 2603345002
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2603345002
EAN / GTIN 3165140029711
Herstellernummer 2603345002

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Rundmutter mit M14-Flanschgewinde spannt Fiberscheiben mit einem Durchmesser von 115-125 mm ein.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Rundmutter mit M14-Flanschgewinde spannt Fiberscheiben mit einem Durchmesser von 115-125 mm ein.
  • Abmessung Breite: 80 mm
  • Abmessung Höhe: 15 mm
  • Abmessung Länge: 120 mm
  • Bruttogewicht: 0,028 kg
  • Leistungsbeschreibung: Zum Einspannen von Fiberscheiben
  • Nettogewicht: 0,028 kg
  • Spezifisches RTB1: Für Winkelschleifer
  • Volumen: 0,144 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Zum Einspannen von Fiberscheiben
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb