• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handgriff für Schlagbohrmaschinen, passend zu: GBH, GSB, GBN, PBH

Artikel-Nr.: 2602025120
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2602025120
EAN / GTIN 3165140266734
Herstellernummer 2602025120

Beschreibung

Beschreibung:

Der Zusatzhandgriff ermöglicht sicheres Arbeiten mit Bohrmaschinen. Es ist kompatibel mit Schlagbohrern. Passend zu: GBH 2-23 RE; GBH 2-24; GBH 24 V; GBH 24 VF; GBH 24 VFR; GBN 2 SE; GBN 2 SR; GSB 16 RE; GSB 18-2; GSB 18-2 RE; GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 22; GSB 22-2 RCE; GSB 22-2 RE; GSB 1600 RE Professional; PBH 20.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Kompatibel mit Schlagbohrern
  • Abmessung Breite: 150 mm
  • Abmessung Höhe: 70 mm
  • Abmessung Länge: 265 mm
  • Bruttogewicht: 0,165 kg
  • Leistungsbeschreibung: Sicheres Arbeiten
  • Nettogewicht: 0,164 kg
  • Volumen: 2,783 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Sicheres Arbeiten mit Schlagbohrern
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb