• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handgriff M14. Für kleine Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 2602025075
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2602025075
EAN / GTIN 3165140070232
Herstellernummer 2602025075
L-Nummer L00590 1975

Beschreibung

Beschreibung:

Der Griff ist für Links- und Rechtshänder geeignet. Er ist mit allen kleinen Winkelschleifern von Bosch und Bandschleifern mit einem M10-Gewinde kompatibel. Passend zu: GNA 3-5 Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Mit allen kleinen Winkelschleifern von Bosch und Bandschleifern mit einem M10-Gewinde kompatibel
  • Abmessung Breite: 70 mm
  • Abmessung Höhe: 70 mm
  • Abmessung Länge: 155 mm
  • Bruttogewicht: 0,135 kg
  • Leistungsbeschreibung: Links- und Rechtshänder
  • Nettogewicht: 0,128 kg
  • Volumen: 0,76 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Für Links- und Rechtshänder
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb