• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel mit Fähnchengriff Set TORX® 7-tlg. schwarzoxidiert im Werkbankständer

Artikel-Nr.: 25625
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 25625
EAN / GTIN 4010995256258
Herstellernummer 25625
L-Nummer L60070 269

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Für hohe Drehmomente bei kleinen Schraubenabmessungen, speziell beim Wechseln von Wendeschneidplatten an Messerköpfen.
  • Anwendung: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.
  • Extra: Abtriebssymbole in Originalgröße aufgedruckt.
  • Extra: Kleiner, stabiler Werkbankständer aus Metall zum Stellen.
  • Griff: Wiha Fähnchengriff.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Stiftschlüssel mit Fähnchengriff TORX® schwarzoxidiert T6 x 62 mm (03725)
  • 1x Stiftschlüssel mit Fähnchengriff TORX® schwarzoxidiert T7 x 67 mm (03726)
  • 1x Stiftschlüssel mit Fähnchengriff TORX® schwarzoxidiert T8 x 72 mm (03727)
  • 1x Stiftschlüssel mit Fähnchengriff TORX® schwarzoxidiert T9 x 74 mm (03728)
  • 1x Stiftschlüssel mit Fähnchengriff TORX® schwarzoxidiert T10 x 74 mm (03729)
  • 1x Stiftschlüssel mit Fähnchengriff TORX® schwarzoxidiert T15 x 80 mm (03730)
  • 1x Stiftschlüssel mit Fähnchengriff TORX® schwarzoxidiert T20 x 80 mm (03731)
  • 1x Werkbankständer

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb