• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multitool PocketStar® gemischt 9-tlg.

Artikel-Nr.: 25295
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 25295
EAN / GTIN 4010995252953
Herstellernummer 25295
L-Nummer L60070 4098

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Die variable Griffposition erlaubt Kraft- sowie auch Schnellverschraubungen.
  • Steigert Ihre Effizienz: Die gängigsten Abtriebe geordnet in einem Werkzeug.
  • Spart Zeit: Durch die einfache Bedienbarkeit ist der gesuchte Abtrieb schnell einsetzbar.
  • Anwendung: Praktischer Klapphalter für Sechskant-, Schlitz-, Phillips- und TORX®-Schrauben in Werkstatt und unterwegs.
  • Anwendung: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, galvanisch veredelt.
  • Extra: Stabiles Gehäuse mit Aushebetaste für einfache Auswahl der gewünschten Klinge.
  • Griff: Ergonomisches, Glasfaser verstärktes Gehäuse, 120 mm lang.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, galvanisch veredelt.
  • Schluss mit eingequetschten Fingern beim Verschrauben und der langen Suche nach der richtigen Schlüsselgröße! Das Multitool PocketStar® überzeugt gleich in vielerlei Hinsicht. Die neun Stiftschlüssel werden platzsparend in einem handlichen Klapphalter aufbewahrt. Somit ist das Stiftschlüsselset perfekt für den mobilen Einsatz geeignet und passt auch in die Hosentasche. Über die Aushebetaste erfolgt die einfache und leichte Auswahl der gewünschten Schlüsselgröße. Dank der variabel einstellbaren Arbeitsstellungen ist der PocketStar® ideal für den universellen Einsatz geeignet: In der 180°-Stellung wird das Werkzeug zum Schraubendreher mit Längsgriff. Bei einer Positionierung des Schlüssels am 270°-Anschlag wird aus dem Klapphalter ein Werkzeug mit praktischem Hebelarm für hohe Drehmomente. Dadurch wird in dieser Position ein Umknicken und damit Einquetschen der Finger vermieden.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Schlitz Klinge 4,5
  • 1x Phillips Klinge PH2
  • 1x TORX® Klinge T10
  • 1x TORX® Klinge T15
  • 1x TORX® Klinge T20
  • 1x Innensechskant Klinge 3
  • 1x Innensechskant Klinge 4
  • 1x Innensechskant Klinge 5
  • 1x Innensechskant Klinge 6

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb