{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Eco | |
Schaftgröße | 20 mm | |
Plattengröße | 16 mm | |
Einsatzart | links | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | MVJNR/L 2020H16 | |
passende Wendeschneidplatte | VN.. 1604.. | |
Funktionsbreite L4 | 25 mm | |
Kopflänge L1 | 40 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Unterlegplatte | 259033 10 | |
Schraube für Unterlegplatte | 259027 7 | |
Spannpratze | 259038 19 | |
Schraube für Spannpratze | 259021 7 | |
Einstellwinkel κ | 93 Grad | |
Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer |
251697 20/16
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4062406734640
Kopieren |
|
Herstellernummer |
251697 20/16
Kopieren |
|
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |