{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | TNMG 160408 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | HBX130 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | MM | |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 6 mm | |
Vorschub f | 0,08 mm/U - 0,4 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 200 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 251603 HBX130 | |
EAN / GTIN | 4045197664914 | |
Herstellernummer | 251603 HBX130 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
TNMG 160408 Set 10-teilig, Sorte: HBX130
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
78,40 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 095 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,42 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
939 Stück sofort lieferbar
7,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ISO-Code Wendeschneidplatte | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 6 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Sorte | HBX130 | HB7140-1 | HBT130 |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 200 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |