GARANT Klemmdrehhalter PSDNN 45°, für Wendeschneidplatten SN.., neutral, Schaft- / Plattengröße 16/12 mm

Artikel-Nr.: 251114 16/12
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 16 mm
Plattengröße 12 mm
Einsatzart neutral
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter PSDNN 1616H12
passende Wendeschneidplatte SN.. 1204..
Funktionsbreite L4 neutrale Halter 8,3 mm
Auskraglänge L1 neutrale Halter 31 mm
Gesamtlänge L neutrale Halter 100 mm
Unterlegplatte 259031 20
Kniehebel 259015 2
Kniehebelschraube 259018 2
Feder-Set 259044 2
Federstift-Set 259047 2
Einstellwinkel κ 45 Grad
Anwendung Längsdrehen außen; Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 251114 16/12
Kopieren
EAN / GTIN 4062406063191
Kopieren
Herstellernummer 251114 16/12
Kopieren
Hersteller S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 POLINAGO, Italien, www.sautool.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Einen Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen: Hier bitte Artikelnummer oder Sachnummer angeben.

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb