{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 190616 | |
Eckenradius | 1,6 mm | |
Sorte | HB7140-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | VG | |
Schnitttiefe ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Vorschub f | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 50 m/min - 210 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250341 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197928023 | |
Herstellernummer | 250341 HB7140-1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 190616, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7140-1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
156 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
27,84 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
23,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
238 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
28,32 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
23,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenradius | 1,6 mm | 1,6 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 190616 | CNMG 190616 |
Schneidstoff | HM | HM |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen |
Sorte | HB7140-1 | HB7020 |
Spanbrecher | VG | SG |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 50 m/min - 210 m/min | 100 m/min - 300 m/min |