• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachrundzange mit Schneide (Radiozange) isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft; mit isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung verchromt 160 mm

Artikel-Nr.: 25 06 160 T
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 25 06 160 T
EAN / GTIN 4003773081432
Herstellernummer 25 06 160 T
L-Nummer L70010 1711

Beschreibung

Beschreibung:

  • geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten
  • flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
  • Greifflächen gezahnt
  • mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC
  • Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung

Merkmal:

  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm
  • Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,0mm
  • Spitzenbreite (W4): 3,0mm
  • Spitzendicke (T2): 2,5mm
  • Backenlänge (L3): 50,0mm
  • Kopfbreite (W3): 16,5mm
  • verchromt
  • isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft; mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
  • Tethered Tools
  • Schneide mit Facette

Norm:

  • DIN ISO 5745
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb