• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Splinttreiber 2,9 mm

Artikel-Nr.: 249.3
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
Produktart Splintentreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 249.3
EAN / GTIN 3148511595206
Herstellernummer 249.3
L-Nummer L60130 744

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sechskantschaft, Spitze aus hochwiderstandsfähigem Spezialstahl, je nach Abmessungen auf 53 - 58 HRC gehärtet
  • verzinkt

Merkmal:

  • A [mm]: 2,9
  • d [mm]: 8
  • L [mm]: 125
  • L1 [mm]: 40
  • Gewicht in Gramm: 35
  • Gewicht in Kilogramm: 0,035

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb