• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Splinttreiber einteilig Spitze 1,9 mm

Artikel-Nr.: 248.2
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
Produktart Splintentreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 248.2
EAN / GTIN 3148511592700
Herstellernummer 248.2
L-Nummer L60130 5341

Beschreibung

Beschreibung:

  • Achtkantschaft, Spitze aus hochwiderstandsfähigem Spezialstahl, auf 53 - 55 HRC gehärtet
  • verzinkt

Merkmal:

  • A [mm]: 1,9
  • d [mm]: 8
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 30
  • Gewicht in Gramm: 45
  • Gewicht in Kilogramm: 0,045

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb