• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüssel (SURFACE DRIVE) 12 mm

Artikel-Nr.: 2410M 12mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2410M 12mm
EAN / GTIN 4991644002528
Herstellernummer 2410M 12mm
L-Nummer L60050 4609

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 22 mm
Dimension D2: 15,5 mm
D1: 16,8 mm
Länge: 9,3 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 12 mm
Surface Drive
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb