• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge SKALPELLKLINGE 24, 10 im Magazin

Artikel-Nr.: 24.50
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
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 24.50
EAN / GTIN 4002632903687
Herstellernummer 24.50
L-Nummer L60170 746

Beschreibung

Beschreibung:

Die SKALPELLKLINGE NR. 24 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 55,7 mm lang, 10,5 mm breit und 0,40 mm stark.

Die SKALPELLKLINGE NR. 24 ist unter der Bestellnummer 24.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.
    Schliff:
    Spezialschliff
  • Klingen-Facetten:
    1-fach

    Klingeneigenschaften:
    1-fach nutzbare Klinge
  • Basismaterial:
    Stahl

Merkmal:

  • Klingenform Skalpellklinge
  • Anzahl Lochung Klinge: 1-Lochklinge
  • Basismaterial: Stahl
  • Klinge rostfrei: nein
  • Klingenschliff: Spezialschliff
  • Klingen-Facetten: 1-fach
  • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
  • Anzahl Schneiden: 1
  • Schneidkanten: 1-fach nutzbar

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb