KOMET® M03Speed Feinverstellkopf, ⌀ Dmin: 29mm

Artikel-Nr.: 238370 29
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft: ABS
  • Bohrverwendung: Querbohren; schräg Anbohren; schräger Austritt
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Mindest-⌀ Dmin 29
Schaft ABS
Bohrverwendung Querbohren; schräg Anbohren; schräger Austritt
Innenkühlung ja
Spindelbereich-⌀ 29 mm - 39 mm
Nutzlänge L1 39,9 mm
ABS® Schaft-⌀ Ds 25
Flugkreis ⌀ D2 Vorwärtsbearbeitung 26 mm
Grobverstellweg S 5 mm
Feinjustierung im ⌀ 0,4 mm
maximale Drehzahl 40.000 min-1
Schneidenträger 238355 29
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 238370 29
EAN / GTIN 4047109074620
Herstellernummer M03 00515

Beschreibung

Ausführung:

  • Dynamische Auswuchtung im Schieber für höchste Drehzahlen.
  • Modularer Systemaufbau.
  • Feinverstellung ohne zusätzliche Klemmung.
  • Mit ABS® Anbindung für höchste Wechselgenauigkeit.
  • Schnelle Grobverstellung durch Verstellen des Drehmeißels.
  • Gezielte innere Kühlmittelzuführung zur Schneide.
  • Kleinste Zustellschritte im µm-Bereich, innerhalb des Feinjustierbereichs von 0,25 − 0,6 mm im ⌀, abhängig vom Drehbereich.
  • Die Feinverstellschritte betragen pro Teilstrich 0,002 mm im ⌀.
  • Durch hohe Auflösung problemlose Einstellung bzw. Ablesbarkeit ohne Nonius.

Hinweis:

Zusätzliche Schneidenhalter, z. B.: zur Rückwärtsbearbeitung und mit anderen Winkeln = 15°, 30°, 45°, usw. kurzfristig lieferbar.
Wechselbrücke, Schneidenträger und Wendeschneidplatten bitte separat bestellen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb