{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Mindest-⌀ Dmin | 100 | |
Schaft | ABS | |
Bohrverwendung | Querbohren; schräg Anbohren; schräger Austritt | |
Innenkühlung | ja | |
Spindelbereich-⌀ | 100 mm - 206 mm | |
ABS® Schaft-⌀ Ds | 63 | |
Flugkreis ⌀ D2 Vorwärtsbearbeitung | 85 mm | |
Feinjustierung im ⌀ | 0,6 mm | |
maximale Drehzahl | 11.500 min-1 | |
Schneidenträger | 238374 100-166 | |
Wechselbrücke | 238372 100; 128; 166 | |
Produktart | Spindelwerkzeug |
Artikelnummer | 238370 100 | |
EAN / GTIN | 4047109025165 | |
Herstellernummer | M03 20090 |