Feinverstellkopf HW, Anbindung: HW80

Artikel-Nr.: 237600 HW80
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anbindung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anbindung HW80
Innenkühlung ja
passende Wendeschneidplatte CC..09T3..
Spindelbereich-⌀ 115,9 mm - 153,1 mm
Nutzlänge L1 140 mm
Wendeplattenschraube 237606 Gr. 2
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 237600 HW80
EAN / GTIN 4045197675996
Herstellernummer 237600 HW80

Beschreibung

Ausführung:

Zustellgenauigkeit 0,002 mm im ⌀ über Nonius.

Verwendung:

Vorzugsweise mit Wendeplatte Nr. 237695237698.
Mit Aufnahme Nr. 237651237656.

Hinweis:

Wendeplattenhalter 237604 5 für Erweiterung auf ⌀-Bereich von 104,9 bis 134,1.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb