Feinverstellkopf HW, Anbindung: HW50

Artikel-Nr.: 237600 HW50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anbindung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anbindung HW50
Innenkühlung ja
passende Wendeschneidplatte CC..09T3..
Spindelbereich-⌀ 66,9 mm - 87,1 mm
Nutzlänge L1 90 mm
Wendeplattenschraube 237606 Gr. 2
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 237600 HW50
EAN / GTIN 4045197675972
Herstellernummer 237600 HW50

Beschreibung

Ausführung:

Zustellgenauigkeit 0,002 mm im ⌀ über Nonius.

Verwendung:

Vorzugsweise mit Wendeplatte Nr. 237695237698.
Mit Aufnahme Nr. 237651237656.

Hinweis:

Wendeplattenhalter 237604 5 für Erweiterung auf ⌀-Bereich von 84,9 bis 105,1.
Wendeplattenhalter 237604 5 für Erweiterung auf ⌀-Bereich von 104,9 bis 134,1.
Wendeplattenhalter 237604 5 für Erweiterung auf ⌀-Bereich von 104,9 bis 134,1.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Feinverstellkopf HW, Anbindung: HW50

Feinverstellkopf HW, Anbindung: HW50

auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
899,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
1.080,00 €
Innenkühlung ja ja
Spindelbereich-⌀ 66,9 mm - 87,1 mm 66,9 mm - 87,1 mm
Produktart Spindelwerkzeug Spindelwerkzeug
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb