Digitales Feinspindelset mit Spindelkopf ⌀ 9,75 − 88,1 mm, Anbindung: HSK63

Artikel-Nr.: 237567 HSK63
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anbindung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anbindung HSK63
Innenkühlung ja
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 237567 HSK63
EAN / GTIN 4045197816740
Herstellernummer 237567 HSK63

Beschreibung

Ausführung:

Mit digitalem Spindelkopf Nr. 237568, digitaler Anzeigeneinheit Nr. 237601, Bohrstangen und Zubehör im Koffer.
Einstellgenauigkeit 0,01 mm pro Teilstrich / über Nonius 0,002 mm im ⌀.
Mit zusätzlicher, präziser Ablesemöglichkeit auf 0,001 mm im ⌀.

⌀-Einstellung mit geringstem Umkehrspiel durch direktes Messsystem.
Für ⌀ 9,75 – 88,1 mm

Verwendung:

Für Ausdrehstähle mit Schaft-⌀ 16 mm und Feinbohrbrücken. Mit ISO-Wendeplatten Typ CC..0602...

Lieferumfang:

1 Spindelkopf: Nr. 237568 HSK63
je 1 Bohrstange (max. Ausdrehlänge): Nr. 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); Nr. 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
Nr. 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); Nr. 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
je 1 Bohrstange(max. Ausdrehlänge): Nr. 237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); Nr. 237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 Wendeplattenhalter zur Brücke: Nr. 237564 06
1 Wendeplatte: Nr. 260052 Gr. CU7010 (CCMT 060204)
1 digitale Anzeigeeinheit: Nr. 237601

Ersatzteil:

Wendeplattenschraube Nr. 219830.

Empfehlung:

Vorzugsweise mit Wendeplatten Nr. 237695 und Nr. 237696.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb