Beschreibung:
Option E-torc 2 Kommunikations-/Ladestation
5 Modelle passend zur E-torc 2 Serie (25, 150, 300, 600 ,1000)
Zum Stationären Laden und Ablage des E-torc 2
Schnelle Ladezeit (ca. 4 h bei NiMh Akkus des Typs AA 2700 mA)
Ladestation nur zum Laden von NiMh Akkus geeignet!
Intelligentes Akkulademanagment, permanente Überwachung des Ladestroms
Ladestatusanzeige über LED
Verbindung E-torc 2 zur Kommunikations-/Ladestation über Kontaktstiftleiste
Datenkommunikation während des Ladevorgangs möglich
Datenverbindung über seitlich angebrachte RS232 Schnittstelle (seriell DP 9 pol.)
Einfache Montage durch vorhandene Montagebohrungen
Option beinhaltet 1 Kommunikations-/Ladestation + Anpassung eines E-torc 2 (Neubestellung) Drehmomentschlüssels
Merkmal:
- Akku Spannung [V]: 1,2 V
- Akkukapazität: 2.700 mAh
- Akkutyp: Nickel-Metallhydrid (NiMH)
- Anschlussspannung [V]: 240 V
- Anzahl der Batterien/Akkus: 2
- Ausgangsspannung [V]: 5 V
- Gesamtbreite [mm]: 80 mm
- Gesamtiefe [mm]: 90 mm
- Gesamtlänge [mm]: 1.340 mm
- Ladezeit: 4 h
- Material Gehäuse: Aluminiumprofil
- Schnittstelle: RS 232 (seriell DP 9 pol. female)
- Stromstärke Netzteil [A]: 2,4
- 1000 V isoliert: nein
- Auswertesoftware: nein
- REACH Registrierung vorhanden: nein
- VDE zertifiziert: nein