• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGSF 160-2.4-32K Schlitzfräser für Wendeschneidplatten mit Selbstklemmung und enger Teilung

Artikel-Nr.: 2300977
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SELF-GRIP
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2300977
EAN / GTIN 7291075070194
Herstellernummer 2300977
L-Nummer L24130 128

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 52 mm, Schneidendurchmesser (DC) 160 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 10, Schneidbreite max. (CWX) 2.42 mm, Schneidbreite min. (CWN) 2.38 mm, Nabendurchmesser (DHUB) 55 mm, Nabendicke (THUB) 1.9 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 10

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 52 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 160 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 10
  • Schneidbreite max. (CWX) 2.42 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 2.38 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 55 mm
  • Nabendicke (THUB) 1.9 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) GSFN 2.4
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 10
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 500 Rev/min

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb