• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, UD 21 mm

Artikel-Nr.: 2244500
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2244500
EAN / GTIN 4010886889459
Herstellernummer 2244500
L-Nummer L60160 1346

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit gleichen Schlüsselweiten
  • UD-Profil
  • Hohe Drehmomentübertragung
  • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert
  • Glühend geschmiedet
  • Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
  • Mit Adapter No. 7 RA oder No. 7 RB (bitte separat bestellen) wird der No. 7 UR zur (Bit-)Knarre
  • Ringseite 13° abgewinkelt, umschaltbar
  • Mit Maulschlüssel mit Ringratsche No. 7 R für ratschendes Lösen oder Schnellanzug
  • Handsympathische Haptik durch taillierten Schaft
  • Verwindungssteife Geometrie mit Doppel-T-Träger Effekt

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 45 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 24 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 275 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 40,0 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 45,5 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 12,5 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 6,9 mm
  • Material: 31CrV3
  • Maulstellung: 15 °
  • Oberfläche: verchromt
  • Ring-Profil: UNIT-DRIVE
  • Ringwinkel: 13°
  • Rückschwenkwinkel: 6 °
  • Schlüsselweite [mm]: 21,0
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb