• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe 350x4x20 mm gerade C30S BASIC Gestein

Artikel-Nr.: 223134
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 223134
EAN / GTIN 9003172231341
Herstellernummer 223134
L-Nummer L50140 124

Beschreibung

Beschreibung:

Mit der BASIC Trennscheibe wird das Trennen von festen Materialien und Mauerwerk zum Kinderspiel. Egal ob Profi oder Heimwerker, diese Trennscheibe ist der perfekte Begleiter für Ihren Benzintrenner. Dieses kostengünstige Trennwerkzeug erleichtert Ihre Arbeit und liefert dabei zuverlässige Ergebnisse. Mit ihrer robusten Konstruktion und einer hohen Schnittigkeit eignet sich diese Trennscheibe perfekt für Arbeiten im Haus oder auf der Baustelle.

Merkmal:

  • Form: 41H TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
  • Korngröße: 30
  • Vs /max: 100 m/s
  • Werkstoffeignung: Gestein
  • Produktlinie: BASIC
  • Spezifikation : C30S-BFBSTONE /100
  • Abmessung (D x T x H): 350 x 4 x 20 mm
  • Durchmesser: 350 mm
  • Stärke: 4 mm
  • Bohrung: 20 mm
  • Werkzeug für: Trennschleifer

Vorteil:

  • Kraftreduziertes Arbeiten dank guter Schnittigkeit
  • Geeignet für reine Freihand- und geführte Freihandanwendungen
  • Gute Standzeit und Stabilität

Verwendung:

  • Für die Bearbeitung von Gestein
  • Zum Trennen von Vollmaterial und großen Querschnitten
  • Entwickelt für den Einsatz auf Handtrennmaschinen mit Elektro- oder Benzinmotor

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb