• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel-Satz 1/2″ 15-teilig UD 10-32 mm

Artikel-Nr.: 2190214
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2190214
EAN / GTIN 4010886882399
Herstellernummer 2190214
L-Nummer L60160 342

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 12-kant UD-Profil Steckschlüsseleinsätzen
  • Im GEDORE blauen Stahlblechkasten
  • Maße: 320 x 210 x 55 mm

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″
  • Gesamtbreite [mm]: 205 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 56 mm
  • Gesamtiefe [mm]: 210 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 320 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb