{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindesteigung | 4 mm - 6 mm | |
Sorte | HB7720 | |
Schneidstoff | HM | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Plattengröße | 16 mm | |
Vorschub fz in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,1 mm | |
Vorschub fz in INOX < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Beschichtung | TiCN | |
Innen-/Außenanwendung | Innen | |
passend für Gewinde | M48×5; M64×6 | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Schneidrichtung | rechts und links | |
Vollprofil | nein | |
Produktart | Schneideinsatz zum Fräsen |
Artikelnummer | 218124 4,0-6,0 | |
EAN / GTIN | 4062406245344 | |
Herstellernummer | 218124 4,0-6,0 |