Stahl-Schaft zum Gravieren, ⌀ DS: 10mm

Artikel-Nr.: 217225 10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
208 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DS (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ DS 10 mm
Gesamtlänge Lges 90 mm
Wendeplattenschraube 231540_TX8 (2,0 Nm)
passende Wendeschneidplatte 217229
Produktart Schneidenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 217225 10
EAN / GTIN 4045197762184
Herstellernummer 217225 10

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb