GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SECN 1203 AFSN, für Planfräser, HB7735, Typ ST1400

Artikel-Nr.: 213950 ST1400
Rabatt
11,70 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    6,06 € 11,70 € / Stück
  • ab 10 Stück
    5,05 € 9,75 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 633 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SECN 1203 AFSN
Typ ST1400
Sorte HB7735
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,19 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 3,18 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213950 ST1400
EAN / GTIN 4045197319418
Herstellernummer 213950 ST1400

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
290
Stahl < 750 N/mm²
P
230
Stahl < 900 N/mm²
P
170
Stahl < 1100 N/mm²
P
105
Stahl < 1400 N/mm²
P
105
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb