{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | XDLT 120408 ER | |
Typ | ALU | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | HU7810 | |
Schneidstoff | HM | |
Programmierradius bei ap max | 2,6 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1,8 mm | |
Vorschub fz pro Zahn | 1 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 212966 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197581723 | |
Herstellernummer | 212966 ALU |