{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | HART | |
Sorte | HB7705 | |
Schneidstoff | HM | |
Radius Wiper axial | 20 mm | |
Radius Wiper radial | 40 mm | |
Schneidenradius R1 | 2 mm | |
Schneidenlänge Lc | 10 mm | |
Vorschub fz in Stahl < 1400 N/mm2 | 0,15 mm | |
Vorschub fz in Stahl < 60 HRC | 0,1 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Beschichtung | TiN | |
Eckenradius | 2 mm | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 212784 HART | |
EAN / GTIN | 4062406103200 | |
Herstellernummer | 212784 HART |