• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Polierset 115x105x22,23 mm PREMIUM Stahl/Edelstahl/NE-Metall

Artikel-Nr.: 21262
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 21262
EAN / GTIN 9003170212625
Herstellernummer 21262
L-Nummer L50140 1642

Beschreibung

Beschreibung:

Mit dem PREMIUM Polierprogramm-Set erhalten Sie alles, was Sie für die Politur Ihres Werkstückes benötigen: vom Entfernen von letzten Kratzern über das Vorbereiten der Oberfläche bis hin zum Erreichen eines perfekten Spiegelglanzes mittels Polierscheibe und Polierpaste. Egal ob auf Stahl, Edelstahl oder Aluminium - dieses Set ist jedenfalls Ihre erste Wahl für das Polieren von Oberflächen.

Merkmal:

  • Form: SETB Polishing 115
  • Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetalle
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 115 X 105 X 22,23
  • Abmessung (D x T x H): 115 x 105 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 115 mm
  • Stärke: 105 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Schritt 1 - PREMIUM CONDITIONING Scheiben: Entfernen grober Kratzer – durch den dreidimensionalen Aufbau der Lamellen kein Zuschmieren und Belegen der Scheiben
  • Schritt 2 – PREMIUM PRE-POLISH Scheiben: Vorbereitung für das Polieren – Scheiben passt sich optimal an die Oberfläche an und bietet somit eine perfekte Poliergrundlage
  • Schritt 3 – PREMIUM POLISH Scheiben: Polieren für perfekten Spiegelglanz – verschiedene Schleifpasten ermöglichen die Bearbeitung unterschiedlicher Materialien

Verwendung:

  • In drei Schritten zum Spiegelglanz - Inklusive Polierpasten zur unterstützenden Politur von Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetallen
  • Set (21262 - 115mm): 742157 Medium (Conditioning) , 742380 Fein-P (Pre-Polish) , 742378 SHF (Polish) , 741291 S-Polish (Polish Paste)
  • Set (52433 - 125mm): 742153 Medium (Conditioning) , 742384 Fein-P (Pre-Polish) , 742375 SHF (Polish) , 741291 S-Polish (Polish-Paste)

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb