• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher Set SoftFinish® Schlitz, Pozidriv 6-tlg. mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe

Artikel-Nr.: 21251
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 21251
EAN / GTIN 4010995212513
Herstellernummer 21251
L-Nummer L60070 988

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Im Griff integrierte Schlagkappe ermöglicht das Schlagen und Meißeln mit dem Schraubendreher.
  • Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
  • Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
  • Erleichtert die Handhabung: Einfaches Lösen fest sitzender Schrauben dank Sechskantansatz für Maulschlüssel.
  • Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen.
  • Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
    Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe 4,5 mm x 90 mm (03224)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe 3,5 mm x 75 mm (03223)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe 5,5 mm x 100 mm (03225)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe 6,5 mm x 125 mm (03226)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Pozidriv mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe PZ1 x 80 mm (03245)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Pozidriv mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe PZ2 x 100 mm (03246)

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb