{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | TopCut | |
für Schneidkopf-⌀ D | 12 mm | |
Aufnahme | Weldonschaft | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Außen-⌀ d1 | 11,8 mm | |
Gesamtlänge L | 95 mm | |
Nutzlänge L1 | 42 mm | |
empfohlenes Anzugsmoment | 10 Nm | |
Produktart | Einschraubfräser-Aufnahme |
Artikelnummer | 210565 12 | |
EAN / GTIN | 4045197522733 | |
Herstellernummer | 210565 12 |