• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahlmittelstueck fuer Kunststoffhaemmer

Artikel-Nr.: 208A.40A
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 208A.40A
EAN / GTIN 3148518595360
Herstellernummer 208A.40A
L-Nummer L60130 5343

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stahl-Mittelstück für Kunststoffhammer ″Schwere Serie″
  • Hickory-Stiel

Merkmal:

  • d [mm]: 40
  • L [mm]: 323
  • Schaft: 210.MHB14
  • Beschreibung: Mosi?dz
  • Beschreibung: Brass
  • Gewicht in Kilogramm: 0,510

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb