• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kappe Trucker Schwarz onesize

Artikel-Nr.: 207500009900onesize
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz
Produktart Mütze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 207500009900onesize
EAN / GTIN 7330509793190
Herstellernummer 207500009900onesize
L-Nummer L00980 6247

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
Baumwolle, Polyester

Details
Einstellbar mit Snapback
Blåkläder-Stick vorne
Gewebtes Blåkläder Logo hinten

Massangabe
Maße 56-60 cm

Beschreibung:

  • Eine Trucker-Baseballcap, die farblich zu Blåkläders T-Shirts und Hoodies mit 3D-Druck passt
  • Die Kappe hat eine Einheitsgröße, ist aber mit einer Druckknopflasche verstellbar

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb