{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 2 mm | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Schneidenlänge Lc | 4 mm | |
Radius R | 1 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 65 HRC | 0,005 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 65 HRC | 0,005 mm | |
Korrektur-Faktor für vc | 1,25 |
Artikelnummer | 207476 2/6 | |
EAN / GTIN | 4045197600660 | |
Herstellernummer | 207476 2/6 |