{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Diabolo | |
Schneiden-⌀ DC | 1,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | 0 / −0,005 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D bei Kopierfräsen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h5 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 1,2 mm | |
Schneidenradius R1 | 0,75 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 4 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 1,44 mm | |
Gesamtlänge L | 45 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 65 HRC | 0,02 mm | |
Korrekturfaktor ap korr | 1 | |
Farbring | rot | |
Produktart | Vollradius- und Kugelfräser |
Artikelnummer | 207373 1,5X4 | |
EAN / GTIN | 4045197936516 | |
Herstellernummer | 207373 1,5X4 |