• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Saebelsaegeblatt BIM Holz 229 mm 5St

Artikel-Nr.: 20582956R
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • optimiert für Werkstoff: Holz
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
Sägeblattmaterial BiM
Blattlänge 229 mm
optimiert für Werkstoff Holz
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 20582956R
EAN / GTIN 082472205824
Herstellernummer 20582956R
L-Nummer L51190 116

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochgeschwindigkeitsstrahlen entlang der Schneidkante macht das Blatt haltbarer und bruchfester
  • Die patentierte T2™-Technologie reduziert die Zerspankräfte auf jedem Zahn und sorgt durch optimierte Spanabfuhr für effiziente Schnitte in die unterschiedlichsten Materialien
  • Zudem bietet die T2™ Technologie 2x höhere Lebensdauer gegenüber Vorgängermodell
  • Jedes Sägeblatt verfügt über eine einzigartige Konfiguration mit aggressivem Aufnahmeschaftwinkel und konischer Sägeblattform für schwer zugängliche Stellen
  • Spezielles Design minimiert Reibung und Wärmestau beim Schneiden der vielfältigsten Metallwerkstoffe
  • Eintauchspitze für schnelle, einfache und saubere Tauchschnitte

Inhalt:

5 Stück

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb